Okulary ochronne, Rush+
Anti-fog, anti-scratch, Przezroczysty/czerwony, Clear PC
Catalog # BOLERUSHPSPSIS
Supplier: Bollé Safety
Jump to:
Product Details & Documents
Model RUSH+ przyjmuje ultra-sportowy design przez zastosowanie bardzo elastycznych rozciągaczy, jest w 100% konfigurowalny.
- Górna ochrona
- Wciśnięte, ultra-elastyczne rozciągacze
- Antypoślizgowy regulowany mostek
Dostępna technologia zmierzch: ESP z podwójną powłoką zapobiegającą parowaniu (po obu stronach soczewek). Technologii Platinum zapewnia stałą powłokę przeciwzadrapaniom po obydwu stronach szybki nadając im dużą wytrzymałość na: zarysowania (1,4 cd/m²), agresywne środki chemiczne i opóźnia pojawienie się zamglenia na 2 minuty. Współczynnik transmisji światła jest idealny dla zastosowań na zewnątrz , zwłaszcza wczesnym rankiem i późnym wieczorem. B-Twilight filtruje 76% światła niebieskiego.
Certifications: EN 166 FT
Specifications
- Type:Anti-fog, anti-scratch
- Kolor:Przezroczysty/czerwony
- Seq:10
- Soczewki:Clear PC



