Order Entry
Poland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Precision thermometers

Low temperature laboratory thermometer, −100...+30 °C, 300 mm, Toluene, 8 - 10 mm
Catalog # AMARL33008-TOL
Supplier:   Amarell
Precision thermometers
Catalog # AMARL33008-TOL
Supplier:  Amarell
Precision thermometers

Low temperature laboratory thermometer, −100...+30 °C, 300 mm, Toluene, 8 - 10 mm

Price
319 zł
Log in for availability
1 * 1 SZT
Product Details & Documents

Termometry pokrywające zakres niskich temperatur odpowiednie do wzorcowania oraz kalibracji (620-1713). Toluen lub pentan.

  • Zanurzenie całkowite
  • Bezbarwna kapilara - poza 620-1047 (niebieska kapilara)
  • Trzy różne wypełnienia

Ø: 8 - 10 mm

Termometrów rtęciowych można używać do 10.10.2017, jeżeli są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w badaniach, które wymagają użycia takich termometrów (zgodnie z obowiązującymi normami).

Certifications: Model L33008DKD3 with DIN 12778.

Delivery information: Modele 620-1047 i 620-0180 są dostarczane z certyfikatem weryfikacji

Documents

Specifications
  • Ø:
    8 - 10 mm
  • Opis:
    Low temperature laboratory thermometer
  • Długość:
    300 mm
  • Seq:
    08
  • Wypełnienie:
    Toluene
  • Zakres:
    −100...+30 °C
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.