Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
Microcentrifuges, Pico™ and Fresco™
Microcentrifuges, Pico™ and Fresco™
Supplier:  Thermo Scientific
Certificates
undefined
Microcentrifuges, Pico™ and Fresco™
Supplier:  Thermo Scientific

Specifications

  • Catalog No:
  • 521-1097
  • HERA75002423
  • 521-1098
  • 521-1099
  • 521-1100
  • 521-1101
  • HERA75002414
  • HERA75002553
  • 521-1095
  • 521-1096
  • Model:
  • Fresco™ 17
  • Fresco™ 17
  • Fresco™ 21
  • Pico™ 21
  • Fresco™ 21
  • Pico™ 17
  • Pico™ 17
  • Pico™ 21
  • Pico™ 17
  • Pico™ 21
  • Max. capacity:
  • 24×1,5/2,0 ml
  • 24×1,5/2,0 ml
  • 24×1,5/2,0 ml
  • 24×1,5/2,0 ml
  • 24×1,5/2,0 ml
  • 24×1,5/2,0 ml
  • 24×1,5/2,0 ml
  • 24×1,5/2,0 ml
  • 24×1,5/2,0 ml
  • 24×1,5/2,0 ml
  • Max. speed:
  • 13300 min⁻¹
  • 13300 min⁻¹
  • 14800 min⁻¹
  • 14800 min⁻¹
  • 14800 min⁻¹
  • 13300 min⁻¹
  • 13300 min⁻¹
  • 14800 min⁻¹
  • 13300 min⁻¹
  • 14800 min⁻¹
  • Max. RCF:
  • 17000 ×g
  • 17000 ×g
  • 21100 ×g
  • 21100 ×g
  • 21100 ×g
  • 17000 ×g
  • 17000 ×g
  • 21100 ×g
  • 17000 ×g
  • 21100 ×g
  • Temperature:
  • –9...+40 °C (in increments of 1 °C)
  • –9...+40 °C (in increments of 1 °C)
  • –9...+40 °C (in increments of 1 °C)
  • –9...+40 °C (in increments of 1 °C)
  • Acceleration/braking time:
  • 12/12 s
  • 12/12 s
  • 12/12 s
  • 12/12 s
  • 12/12 s
  • 12/12 s
  • 12/12 s
  • 12/12 s
  • 12/12 s
  • 12/12 s
  • Timer:
  • 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold
  • 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold
  • 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold
  • 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold
  • 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold
  • 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold
  • 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold
  • 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold
  • 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold
  • 1 - 99 min (in increments of 1 min) + Hold
  • Noise level:
  • 50 dB(A)
  • 50 dB(A)
  • 50 dB(A)
  • 56 dB(A)
  • 50 dB(A)
  • 56 dB(A)
  • 56 dB(A)
  • 56 dB(A)
  • 56 dB(A)
  • 56 dB(A)
  • Electrical:
  • 230 V 50/60 Hz
  • 230 V 50/60 Hz
  • 230 V 50/60 Hz
  • 230 V 50/60 Hz
  • 230 V 50/60 Hz
  • 230 V 50/60 Hz
  • 230 V 50/60 Hz
  • 230 V 50/60 Hz
  • 230 V 50/60 Hz
  • 230 V 50/60 Hz
  • W×D×H:
  • 295×445×330 mm
  • 295×445×330 mm
  • 295×445×330 mm
  • 243×352×225 mm
  • 295×445×330 mm
  • 243×352×225 mm
  • 243×352×225 mm
  • 243×352×225 mm
  • 243×352×225 mm
  • 243×352×225 mm
  • Weight:
  • 28 kg
  • 28 kg
  • 28 kg
  • 11 kg
  • 28 kg
  • 11 kg
  • 11 kg
  • 11 kg
  • 11 kg
  • 11 kg

Specifications

Related Information

Product Information

Frequently Bought Together