Order Entry
Poland
ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Poroshell 120 EC-C8
HPLC columns, Poroshell 120 EC-C8
Supplier:  Agilent
Certificates
undefined
HPLC columns, Poroshell 120 EC-C8
Supplier:  Agilent

Specifications

  • Catalog No:
  • HEWL695770-906
  • HEWL699970-306
  • HEWL691775-906
  • HEWL695970-906
  • HEWL823750-913
  • HEWL699970-906
  • HEWL820750-913
  • HEWL821725-913
  • HEWL699770-906
  • HEWL697975-906
  • HEWL699975-306
  • HEWL697775-906
  • HEWL697975-306
  • HEWL695975-306
  • HEWL695975-906
  • HEWL695775-906
  • HEWL699775-906
  • HEWL699975-906
  • HEWL695970-306
  • HEWL691975-306
  • HEWL693975-306
  • HEWL693975-906
  • HEWL691975-906
  • HEWL693775-906
  • Carbon load:
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • Endcapped:
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
  • Max. pressure:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH range:
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • Temperature limit:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1

Specifications

Frequently Bought Together