Microtube racks
Orange, 12 (2×6), 1,5 ml, 145×50×50 mm
Catalog # 212-6631
Supplier: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Gå til:
Product Details & Documents
Acrylic.
Spesifikasjoner
- For tubes:1,5 ml
- No. of Holes:12 (2×6)
- Colour:Orange
- Seq:01
- W×D×H:145×50×50 mm



