Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
Liquid nitrogen transport vessels, Voyageur
Liquid nitrogen transport vessels, Voyageur
Supplier:  Air Liquide
Certificates
undefined
Liquid nitrogen transport vessels, Voyageur
Supplier:  Air Liquide

Specifications

  • Catalog No:
  • 478-3312
  • 478-3311
  • 478-3314
  • 478-3313
  • Model:
  • Voyageur 5
  • Voyageur 2
  • Voyageur plus
  • Voyageur 12
  • Capacity:
  • 6,5 L
  • 1,75 L
  • 20,6 L
  • 15 L
  • Absorbed capacity:
  • 4,8 L
  • 1,35 L
  • 7,2 L
  • 10,5 L
  • Static holding time (days):
  • 37
  • 13
  • 9,5
  • 44
  • Daily evaporation:
  • 0,13 L
  • 0,1 L
  • 0,8 L
  • 0,24 L
  • Ø neck:
  • 50 mm
  • 30 mm
  • 215 mm
  • 80 mm
  • Ø×H:
  • 248×550 mm
  • 174×395 mm
  • 356×575 mm
  • 308×570 mm
  • No. of canisters:
  • 2
  • 2
  • -
  • 2
  • Ø×H canisters:
  • 41×280 mm
  • 26×120 mm
  • -
  • 71×280 mm
  • No. of stages of goblets:
  • 2
  • 1
  • -
  • 2
  • Storage capacity of straws - 0,25 ml straws (max):
  • 1040
  • 220
  • -
  • 3280
  • Storage capacity of straws - 0,5 ml straws (max):
  • 400
  • 100
  • -
  • 1320
  • Storage capacity of 2 ml vials - capacity (100 vials/box):
  • 84
  • -
  • 500
  • 252
  • Storage capacity of 5 ml vials - capacity (100 vials/box):
  • 42
  • -
  • 162
  • 126
  • Storage capacity of bags - max. DF700 bags:
  • -
  • -
  • 6
  • -

Specifications