Rubber membrane
Katalog # 765-0916
Leverandør: GR NNA PLASTEMBALLAGE AB
Spesifikasjoner
- Description:Thin rubber membrane
- Pk:1
Spesifikasjoner
Om dette produktet
Thin rubber membrane for membranes for pressure boxes and the like. Can be cut to the desired size.
- Length: 500 mm
- Width: 155 mm
- Thickness: 0.2 mm