Order Entry
Norway
ContactUsLinkComponent
Industrial PVC gloves, EDGE® 14-663
Industrial PVC gloves, EDGE® 14-663
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Industrial PVC gloves, EDGE® 14-663
Supplier:  Ansell

Specifications

  • Catalog No:
  • ANSE14-663/9
  • ANSE14-663/10
  • ANSE14-663/11
  • ANSE14-663/8
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Material:
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • Finish:
  • Fully coated, rough finish
  • Fully coated, rough finish
  • Fully coated, rough finish
  • Fully coated, rough finish
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Palm thickness:
  • 1,65 mm
  • 1,65 mm
  • 1,65 mm
  • 1,65 mm
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5: 2016, EN 388:2016 (3121A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5: 2016, EN 388:2016 (3121A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5: 2016, EN 388:2016 (3121A)
  • EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5: 2016, EN 388:2016 (3121A)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile

Specifications