Jacket, 762 P
donkerblauw, XL
Catalog # KWIN100461540XL
Supplier: FRISTADS KANSAS
Jump to:
Product Details & Documents
These reversible jackets are made of 100% polyester fur fibre.
- Zip to top of collar
- Thumb grip
- Lengthened back
Weight: 320 g/m²
Certifications:
Bestelinformatie:
Leveringsinformatie:
Verpakking:
Opgelet:
Documents
Specifications
- Confectiemaat:XL
- Kleur:donkerblauw
- Seq:05
- Geslacht:Uniseks
- Cat. No.:KWIN100461540XL
- Kledingstuk toepassing:General Purpose
- Sleeve or leg length:Long
- Risk area:Cold
- Model:Crafts 762 P
- Sluitingstype:Met ritssluiting
- Gewicht:320 g/m²
- Stof:100% polyester fur



