Double spatulas, micro
150 mm, 40 mm, 6 mm
Catalog # 231-0601
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Multifunctionele lepelspatel, voor een breed scala aan toepassingen.
- Met rond handvat, één plat en één afgerond uiteinde
- Rechte vorm
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Goede chemische bestendigheid
Specifications
- Lengte:150 mm
- Seq:16
- Breedte blad:6 mm
- Lengte blad:40 mm



