Order Entry
Netherlands
ContactUsLinkComponent
Examination gloves, Nitrile, Nitril® NextGen®
Examination gloves, Nitrile, Nitril® NextGen®
Supplier:  MEDITRADE
Certificates
undefined
Examination gloves, Nitrile, Nitril® NextGen®
Supplier:  MEDITRADE

Specifications

  • Catalog No:
  • ROES1283ALPALETT_U
  • ROES1283A-S_U
  • ROES1283A-M
  • ROES1283A-XL_U
  • ROES1283A-L_U
  • ROES1283AMPALETT_U
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured finish
  • Textured finish
  • Textured finish
  • Textured finish
  • Textured finish
  • Textured finish
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Cuff thickness:
  • 0,060 mm± 0,020
  • 0,060 mm± 0,020
  • 0,060 mm± 0,020
  • 0,060 mm± 0,020
  • 0,060 mm± 0,020
  • 0,060 mm± 0,020
  • Finger thickness:
  • 0,100 mm± 0,020
  • 0,100 mm± 0,020
  • 0,100 mm± 0,020
  • 0,100 mm± 0,020
  • 0,100 mm± 0,020
  • 0,100 mm± 0,020
  • Palm thickness:
  • 0,070 mm± 0,020
  • 0,070 mm± 0,020
  • 0,070 mm± 0,020
  • 0,070 mm± 0,020
  • 0,070 mm± 0,020
  • 0,070 mm± 0,020
  • EN norm:
  • EN 455, EN 374-1/2/3
  • EN 455, EN 374-1/2/3
  • EN 455, EN 374-1/2/3
  • EN 455, EN 374-1/2/3
  • EN 455, EN 374-1/2/3
  • EN 455, EN 374-1/2/3
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

Specifications

Frequently Bought Together