Heavy Weight 30 oz. Hot Mill Gloves, Wells Lamont
Catálogo # 80092-241
Proveedor: WELLS LAMONT INDUSTRY GROUP
Especificaciones
- Color del guante:Green
- Tamaño del guante:L
- Ambidiestro/Específico para cada mano:Ambidiestro
- Descripción:Gauntlet Cuffs
- Tipo de puño:Puño tipo guante
- Material del revestimiento:Arpillera
- Referencia:80092-241
- Nº de proveedor:Y6302L
Especificaciones
Acerca de este artículo
This heavy-weight Hot Mill glove resists heat up to 400 °F.
- Nap-out
The ambidextrous glove features a gauntlet safety cuff, straight thumb, and burlap lining.
Users can clean the glove in a washing machine.
Información de pedido: Gloves are sold by the dozen pairs.
Precaución: Caution Information: The degree of heat resistance a glove may offer is directly related to the duration of exposure and weight of the object being handled.