Order Entry
Mexico
ContactUsLinkComponent
Chloroform stabilised for biotechnology
Tóxico
Salud
Irritante
Chloroform stabilised for biotechnology
Proveedor:  VWR
Certificados
undefined
Tóxico
Salud
Irritante
Chloroform stabilised for biotechnology
Proveedor:  VWR
Certificados

Resultados de prueba de especificación

  • Abs.@ 245nm:
    = 1
  • Abs.@ 255nm:
    = 0.25
  • Abs.@ 260nm:
    = 0.15
  • Abs.@ 270nm:
    = 0.05
  • Abs.@ 290nm:
    = 0.01
  • Abs.@ 400nm:
    0.01
  • Chloride:
    10 ppm
  • Color (APHA):
    10
  • Lead:
    0.05 ppm
  • Moisture (KF):
    0.05 %
  • Purity:
    99.8 %
  • Residue After Evaporation:
    0.001 %
  • Titratable Free Acid:
    0.5 meq/g

Resultados de prueba de especificación

Información relacionada

Frequently Bought Together