Order Entry
Mexico
ContactUsLinkComponent
 
Black Rubber Vacuum Transfer Pump Tubing
 
undefined
Black Rubber Vacuum Transfer Pump Tubing

 

  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Length per pack:
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • 7.6 m (25 ft.)
  • Max. pressure:
  • 2.9 bar (42 psi)
  • 2.41 bar (35 psi)
  • 2.76 bar (40 psi)
  • 3.31 bar (48 psi)
  • 3.45 bar (50 psi)
  • 2.83 bar (41 psi)
  • 2.76 bar (40 psi)
  • 3.59 bar (52 psi)
  • 4.69 bar (68 psi)
  • Max. temperature:
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • Min. temperature:
  • 18 °C (0 °F)
  • 18 °C (0 °F)
  • 18 °C (0 °F)
  • 18 °C (0 °F)
  • 18 °C (0 °F)
  • 18 °C (0 °F)
  • 18 °C (0 °F)
  • 18 °C (0 °F)
  • 18 °C (0 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 42 psi
  • 35 psi
  • 40 psi
  • 48 psi
  • 50 psi
  • 41 psi
  • 40 psi
  • 52 psi
  • 68 psi
  • Warranty:
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None