VWR®, 물 샘플링 보틀, 멸균
350, Sodium thiosulphate (20 mg/L), Red, 70×50×174 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP 캡이 있는 PET, 버진, 식품 등급.
- 테스트를 쉽게 식별할 수 있는 다양한 색상의 캡
- 샘플링 무결성을 보장하는 변조 방지 스트립
- 각 라벨의 전체 추적 가능성, 배치 번호 및 개별 보틀 번호
- 완전히 재활용 가능
- 캡 직경: 32 mm
가볍고 튼튼한 보틀. 오염으로부터 목을 보호하도록 설계된 캡. Dosed 및 undosed 병 선택. 제한된 공간에 더 나은 보관을 위한 직사각형 병.
파란색 캡: 티오황산나트륨이 없는 천연 비염소수용.
빨간색 캡: 20 mg/L 티오황산나트륨이 주입된 염소 처리수용.
흰색 캡: 120 mg/L 티오황산나트륨이 주입된 염소 처리수용.
Documents
Certificates
Lot 번호로 검색Certificate of Processing 1000B-157 Certificate of Processing 350A-66 Certificate of Processing 500B-73.pdf Certificate of Processing Bottle 1000 ml Square PET Sterile Certificate of Processing Ergo 500 ml Square 500A77
Additional Product Details
More
Certificate Of Processing_VWRI331-0269_1000A-90 Certificate Of Processing_VWRI331-0273_1000B-173 CoC_VWR_PET_WATER_SAMPLING_BOTTLES_WITH_SCREW_DOMED_CAP COC_VWRI331-0268_500A-70 coc_VWRI331-0270_10961531
More
VWR Bottles PR40268 VWR® for sampling and sample transportation
Product Literature
VWR PET Water Bottles with Screw Domed Cap
Product specification
사양
- 용량:350
- Seq:16
- W×D×H:70×50×174 mm
- Cap colour:Red
- Dosage:Sodium thiosulphate (20 mg/L)



