VWR®, 물 샘플링 보틀, 멸균
1000, Undosed, Blue, 89×89×222 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP 캡이 있는 PET, 버진, 식품 등급.
- 테스트를 쉽게 식별할 수 있는 다양한 색상의 캡
- 샘플링 무결성을 보장하는 변조 방지 스트립
- 각 라벨의 전체 추적 가능성, 배치 번호 및 개별 보틀 번호
- 완전히 재활용 가능
- 캡 직경: 32 mm
가볍고 튼튼한 보틀. 오염으로부터 목을 보호하도록 설계된 캡. Dosed 및 undosed 병 선택. 제한된 공간에 더 나은 보관을 위한 직사각형 병.
파란색 캡: 티오황산나트륨이 없는 천연 비염소수용.
빨간색 캡: 20 mg/L 티오황산나트륨이 주입된 염소 처리수용.
흰색 캡: 120 mg/L 티오황산나트륨이 주입된 염소 처리수용.
Certificates
Lot 번호로 검색Certificate of Processing 1000B-157 Certificate of Processing 350A-66 Certificate of Processing 500B-73.pdf Certificate of Processing Bottle 1000 ml Square PET Sterile Certificate of Processing Ergo 500 ml Square 500A77
More
사양
- 용량:1000
- Seq:07
- W×D×H:89×89×222 mm
- Cap colour:Blue
- Dosage:Undosed
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



