VWR®, 물 샘플링 보틀, 멸균
500, Undosed, Blue, 70×50×212 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP 캡이 있는 PET, 버진, 식품 등급.
- 테스트를 쉽게 식별할 수 있는 다양한 색상의 캡
- 샘플링 무결성을 보장하는 변조 방지 스트립
- 각 라벨의 전체 추적 가능성, 배치 번호 및 개별 보틀 번호
- 완전히 재활용 가능
- 캡 직경: 32 mm
가볍고 튼튼한 보틀. 오염으로부터 목을 보호하도록 설계된 캡. Dosed 및 undosed 병 선택. 제한된 공간에 더 나은 보관을 위한 직사각형 병.
파란색 캡: 티오황산나트륨이 없는 천연 비염소수용.
빨간색 캡: 20 mg/L 티오황산나트륨이 주입된 염소 처리수용.
흰색 캡: 120 mg/L 티오황산나트륨이 주입된 염소 처리수용.
Documents
Certificates
Lot 번호로 검색Certificate of Processing 1000B-157 Certificate of Processing 350A-66 Certificate of Processing 500B-73.pdf Certificate of Processing Bottle 1000 ml Square PET Sterile Certificate of Processing Ergo 500 ml Square 500A77
Additional Product Details
More
Certificate Of Processing_VWRI331-0269_1000A-90 Certificate Of Processing_VWRI331-0273_1000B-173 CoC_VWR_PET_WATER_SAMPLING_BOTTLES_WITH_SCREW_DOMED_CAP COC_VWRI331-0268_500A-70 coc_VWRI331-0270_10961531
More
VWR Bottles PR40268 VWR® for sampling and sample transportation
Product Literature
VWR PET Water Bottles with Screw Domed Cap
Product specification
사양
- 용량:500
- Seq:20
- W×D×H:70×50×212 mm
- Cap colour:Blue
- Dosage:Undosed
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



