빨간 캡이 있는 테스트 튜브, 멸균
4, 75 mm, 13 mm, PP, Bulk
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
폴리스티렌(PS), 투명 또는 폴리프로필렌(PP), 천연.
다양한 분야를 위한 둥근 바닥이 있는 범용 튜브.
사양
- 외부 직경:13 mm
- Packed:Bulk
- 용량:4
- 길이:75 mm
- Material:PP
- Seq:02
폴리스티렌(PS), 투명 또는 폴리프로필렌(PP), 천연.
다양한 분야를 위한 둥근 바닥이 있는 범용 튜브.