이 제품에 관하여
직관적인 터치스크린 인터페이스를 갖춘, 정확한 유체 이송을 위한 안전한 펌프 시스템입니다.
- 빠르고 재현성이 높은 성능으로 셋업과 프로그래밍이 빠르고 쉽게 할 수 있습니다
- 5인치(12.7cm) 정전용량식 TFT/RGB 터치 스크린으로, 선명한 해상도와 넓은 시야각을 제공합니다
- 펌프에서 자주 사용하는 디스펜스 프로그램을 저장, 검색하여 신속하게 셋업이 가능합니다
- 무선 펌웨어 업데이트를 통해 향상된 드라이브 기능을 최대한 활용할 수 있습니다
- 접속 및 모니터링을 위한 옵션에는 MasterflexLive, EtherNet/IP™, Profibus 또는 아날로그 신호를 통한 방법이 있습니다
- 3단계 사용자 액세스 - 펌프를 작동할 수 있는 작업자와 그 작업자를 제어할 수 있는 옵션을 제공합니다
- 연속 운전, 볼륨 디스펜스 및 시간 디스펜스 모드 - 볼륨 및 시간 모드에서 일괄 제어 및 간격/꺼짐 시간
- 볼륨 디스펜스 모드에서 안티드립 및 스피드 램핑이 가능 – 정확성 보장하여, 샘플 손실 최소화로 억제하여, 거품을 제거합니다
These Masterflex® L/S® MasterSense® drives feature high precision, repeatable flow control, and reliable performance, you can have it all in one small footprint-even more bench space. Open-head sensor technology stops the drive motor when pump head is opened, or connect it to a remote leak detector to stop the pump anytime a leak is detected in the fluid path.
Brushless, maintenance-free motor provides ±0,1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio. Bidirectional flow and self-priming capabilities allow for smooth, seamless operation.
Pressure sensor integration feature brings single point pressure values to the pump interface in real time. Provide extra reliability to your process by configuring high/low set point alarms. Alarm can be set to trigger either a warning and/or pump shut off. Order required accessories for simple plug and play functionality: choose the MasterSense® MP1 adaptor kit for single-use applications, the MasterSense® MP30 reusable pressure transducers for repeat use.
MasterflexLive® is a secure, cloud-enabled platform for monitoring Masterflex pumps; get real-time notifications of pump parameters – including speed, flow rate, dispense volume, and more. You can monitor critical processes running 24/7 without the need for onsite personnel while notifications alert you to operating conditions and error messages. Internet connection via Wi-Fi or standard Ethernet (RJ45) jack on rear of drive.
- 최대 유량:1700 ml/min
- 전력:90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 / 1,1 A
- Accuracy:±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
- Cloud connected:Yes
- Control type:Variable-Speed Digital
- Frequency:50/60 Hz
- Min. flow rate:0,28 ml/min
- No. of channels:1
- Pump series:L/S
- Voltage:90 - 260 VAC
- 설명:L/S MasterSense Pump with Easy-Load II Pump Head (thick wall), with Profibus, 0,1 to 600 rpm
- 높이:216 mm
- 길이:334 mm
- Seq:32
- Environmentally Preferable:
- Model:77920-52
- Duty cycle:Continuous
- Anti-drip:Yes
- Digital dispensing:Yes
- Drive IP rating:IP 33
- Max. flow rate per channel:1700 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,28 ml/min
- Min. RPM:0,1 rpm
- Open-head sensor:Yes
- Remote I/O:Profibus, MasterflexLive, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:Yes
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:No
- Sensor input:Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):±0.2% full scale
- Current:2,2 / 1,1 A
- Tubing:06434-24, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, L/S® 24 )
- Drive:07526-12 (L/S® MasterSense™ Drive with Profibus and MasterflexLive®)
- No. of rollers:4
- Warranty:2 years
- Pk:1
- Pump head:77200-32 (L/S® Easy-Load® II Head with Open-Head Sensor)
- 너비:194
- Housing material:ABS plastic and aluminium
- Electrical plug type:DK
- Max. RPM:600 rpm