슈커버, 미끄럼 방지, Maximum, SF, VWR®
White, U*
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® Maximum SF 슈커버는 전체 VWR® 의류 라인 중에서 가장 깨끗하고 내구성이 뛰어납니다. 스펀본드 폴리프로필렌 원단(SPP)으로 제작되고 통기성 폴리에틸렌 필름으로 코팅된 의복은 장벽 보호, 청결 및 편안함 특성을 최적화하도록 설계되었습니다.
- Non skid and anti-static
- Impervious to fluids
- Superior friction coefficient to ensure maximum traction
- Maximum skid resistance on wet and smooth surfaces
- Clean, low linting fabric
- 60 g laminated fabric with PVC sole
- Particle shedding (IEST-RP-CC003.3) level 1 E
- Sterile version (article; 114-9140)
- Gamma irradiated to Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶
엄격한 공정 관리 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조되었습니다. 독립적인 실험실 테스트를 통해 로트를 관리하고 검증하였습니다.
길이: 359mm(U*), 292mm(M), 324mm(L), 381mm(XL)
주의: *U = 모든 사이즈에 맞는 단일 크기
사양
- 신발 사이즈:U*
- Colour:White
- Seq:10
- Cat. No.:114-9140
- Garment application:Cleanroom|Laboratory



