시린지 필터, J.T.Baker®
25 mm, 0,45 µm, Nylon, GF prefilter, 2 jars of 100
공급사: Avantor
Jump to:
Product Details & Documents
시린지 필터는 크로마토그래피 시료 준비 어플리케이션을 위해 특별히 설계되었으며 낮은 추출물과 함께 가장 일관된 결과를 제공하도록 최적화되었습니다.
- HPLC 인증
- Class VI 플라스틱 테스트에 따른 Biosafe
- 폴리프로필렌 하우징 소재
- 비멸균
- 각 필터는 female Luer-lock 흡입구와 male slop Luer 배출구가 있습니다
- 높은 처리량과 빠른 유속을 위한 큰 기공 크기 1,0 µm
PTFE (친수성 또는 소수성), 나일론, PES, RC 멤브레인 및 GF (유리 섬유) 제공:
- 물 습윤성 친수성 PTFE는 일반적인 수성 및 유기 용매, 대부분의 산 및 알칼리에 대해 우수한 내화학성을 제공합니다
- 소수성 PTFE는 대부분의 용매와 강산 및 염기에 내성이 있으며, 가스 여과에도 적합합니다
- 나일론은 수성 또는 유기 용매의 여과에 적합한 광범위한 화학적 호환성을 제공합니다. 광범위한 pH 범위에 사용할 수 있는 천연 친수성 멤브레인입니다
- PES는 낮은 단백질 결합과 높은 유속을 제공합니다
- 재생 셀룰로스는 낮은 단백질 결합과 광범위한 화학적 저항성을 지원합니다
- 내장된 유리 섬유 (100% 바인더가 없는 붕규산 유리 섬유) 전치필터 이중 레이어 타입은 특히 고입자 로딩에 적합하며, 여과하기 어려운 액체에 적합합니다
Certifications: ISO 9001:2015 품질 관리 시설에서 제조되었습니다.
사양
- 직경:25 mm
- Membrane:Nylon, GF prefilter
- Packed:2 jars of 100
- 기공 크기:0,45 µm
- Seq:29



