시린지 필터, J.T.Baker®
Product Details & Documents
시린지 필터는 크로마토그래피 시료 준비 어플리케이션을 위해 특별히 설계되었으며 낮은 추출물과 함께 가장 일관된 결과를 제공하도록 최적화되었습니다.
- HPLC 인증
- Class VI 플라스틱 테스트에 따른 Biosafe
- 폴리프로필렌 하우징 소재
- 비멸균
- 각 필터는 female Luer-lock 흡입구와 male slop Luer 배출구가 있습니다
- 높은 처리량과 빠른 유속을 위한 큰 기공 크기 1,0 µm
PTFE (친수성 또는 소수성), 나일론, PES, RC 멤브레인 및 GF (유리 섬유) 제공:
- 물 습윤성 친수성 PTFE는 일반적인 수성 및 유기 용매, 대부분의 산 및 알칼리에 대해 우수한 내화학성을 제공합니다
- 소수성 PTFE는 대부분의 용매와 강산 및 염기에 내성이 있으며, 가스 여과에도 적합합니다
- 나일론은 수성 또는 유기 용매의 여과에 적합한 광범위한 화학적 호환성을 제공합니다. 광범위한 pH 범위에 사용할 수 있는 천연 친수성 멤브레인입니다
- PES는 낮은 단백질 결합과 높은 유속을 제공합니다
- 재생 셀룰로스는 낮은 단백질 결합과 광범위한 화학적 저항성을 지원합니다
- 내장된 유리 섬유 (100% 바인더가 없는 붕규산 유리 섬유) 전치필터 이중 레이어 타입은 특히 고입자 로딩에 적합하며, 여과하기 어려운 액체에 적합합니다
Certifications: ISO 9001:2015 품질 관리 시설에서 제조되었습니다.
사양
- 직경:13 mm
- Membrane:Hydrophilic PTFE
- Packed:2 jars of 100
- 기공 크기:0,45 µm
- Seq:09
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



