VWR®, 시린지 필터
30 mm, 0,22 µm, PVDF, PP, Non sterile
제품 번호 514-1248
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
일반적으로 정화, 멸균 여과, 시료 준비 및 멸균 환기에 사용됩니다.
- 멸균 블리스터 포장된 필터는 멸균 여과에 적합합니다.
- 비멸균 시린지 필터는 HPLC 응용 분야에 탁월합니다.
- Class VI 플라스틱 테스트에 따른 Biosafe
- Nylon, PES, PTFE, PVDF, CA, RC 멤브레인 및 GF (Glass fiber) 사용가능
- 친수성 또는 소수성 PTFE으로 제공
- 각 필터에는 female Luer-lock inlet 및 male slip Luer outlet이 있습니다.
Nylon 및 PTFE 멤브레인은 시료 준비 및 소량의 화학 여과에 적합합니다.
CA (cellulose acetate) 또는 PES (polyether sulfone) 멤브레인이 있는 시린지 필터는 버퍼, 조직 배양 배지 또는 첨가제 및 기타 생물학적 물질의 멸균 여과에 적합합니다. PES 멤브레인은 높은 유속을 제공합니다.
RC 및 PTFE 친수성 유형은 수용액 및 용매에 대해 최고의 내화학성을 제공합니다.
Certifications: ISO9001:2015 품질 관리하에서 제조되었습니다.
Caution: 소수성 PTFE는 수용액과 함께 사용할 수 없습니다.
Documents
사양
- 직경:30 mm
- Housing material:PP
- Membrane:PVDF
- 기공 크기:0,22 µm
- Sterility:Non sterile



