주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 시린지 필터

VWR®, 시린지 필터

30 mm, 0,22 µm, PVDF, PP, Sterile
제품 번호 514-1247
공급사:   VWR Collection
VWR®, 시린지 필터
제품 번호 514-1247
공급사:  VWR Collection
VWR®, 시린지 필터
VWR®, 시린지 필터

30 mm, 0,22 µm, PVDF, PP, Sterile

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 50 items
Product Details & Documents

일반적으로 정화, 멸균 여과, 시료 준비 및 멸균 환기에 사용됩니다.

  • 멸균 블리스터 포장된 필터는 멸균 여과에 적합합니다.
  • 비멸균 시린지 필터는 HPLC 응용 분야에 탁월합니다.
  • Class VI 플라스틱 테스트에 따른 Biosafe
  • Nylon, PES, PTFE, PVDF, CA, RC 멤브레인 및 GF (Glass fiber) 사용가능
  • 친수성 또는 소수성 PTFE으로 제공
  • 각 필터에는 female Luer-lock inlet 및 male slip Luer outlet이 있습니다.

Nylon 및 PTFE 멤브레인은 시료 준비 및 소량의 화학 여과에 적합합니다.

CA (cellulose acetate) 또는 PES (polyether sulfone) 멤브레인이 있는 시린지 필터는 버퍼, 조직 배양 배지 또는 첨가제 및 기타 생물학적 물질의 멸균 여과에 적합합니다. PES 멤브레인은 높은 유속을 제공합니다.

RC 및 PTFE 친수성 유형은 수용액 및 용매에 대해 최고의 내화학성을 제공합니다.

Certifications: ISO9001:2015 품질 관리하에서 제조되었습니다.

Caution: 소수성 PTFE는 수용액과 함께 사용할 수 없습니다.

사양
  • 직경:
    30 mm
  • Housing material:
    PP
  • Membrane:
    PVDF
  • 기공 크기:
    0,22 µm
  • Sterility:
    Sterile