주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 시린지 필터

VWR®, 시린지 필터

13 mm, 0,45 µm, RC, PP, Non sterile
제품 번호 514-1243
공급사:   VWR Collection
VWR®, 시린지 필터
제품 번호 514-1243
공급사:  VWR Collection
VWR®, 시린지 필터
VWR®, 시린지 필터

13 mm, 0,45 µm, RC, PP, Non sterile

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents

일반적으로 정화, 멸균 여과, 시료 준비 및 멸균 환기에 사용됩니다.

  • 멸균 블리스터 포장된 필터는 멸균 여과에 적합합니다.
  • 비멸균 시린지 필터는 HPLC 응용 분야에 탁월합니다.
  • Class VI 플라스틱 테스트에 따른 Biosafe
  • Nylon, PES, PTFE, PVDF, CA, RC 멤브레인 및 GF (Glass fiber) 사용가능
  • 친수성 또는 소수성 PTFE으로 제공
  • 각 필터에는 female Luer-lock inlet 및 male slip Luer outlet이 있습니다.

Nylon 및 PTFE 멤브레인은 시료 준비 및 소량의 화학 여과에 적합합니다.

CA (cellulose acetate) 또는 PES (polyether sulfone) 멤브레인이 있는 시린지 필터는 버퍼, 조직 배양 배지 또는 첨가제 및 기타 생물학적 물질의 멸균 여과에 적합합니다. PES 멤브레인은 높은 유속을 제공합니다.

RC 및 PTFE 친수성 유형은 수용액 및 용매에 대해 최고의 내화학성을 제공합니다.

Certifications: ISO9001:2015 품질 관리하에서 제조되었습니다.

Caution: 소수성 PTFE는 수용액과 함께 사용할 수 없습니다.

사양
  • 직경:
    13 mm
  • Housing material:
    PP
  • Membrane:
    RC
  • 기공 크기:
    0,45 µm
  • Sterility:
    Non sterile
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.