VWR®, 원심분리 튜브, 원뿔형 바닥, PP
500, PP, Clear, Plug type cap, 6000×g
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 원뿔형 바닥 원심분리 튜브는 높은 등급의 감마 내성 폴리프로필렌으로 만들어집니다.
- 읽기 쉬운 눈금
- 최대 RCF 6000×g
- 121 °C 에서 오토클레이브 가능 및 -196°C까지 동결 가능
- 누출 방지 및 라텍스 프리
- 유통기한 3년
- 클래스 100000 클린룸 환경에서 제조됨
The tubes feature a flat seal cap made from polyethylene. Sterilised by gamma irradiation to SAL 10⁻⁶ (ISO 11137).
Certifications: BSE/TSE의 요구사항을 만족합니다. 인증된 DNase/RNase-free 및 비발열성.
주의: Height of 250 ml tubes has been changed from November 6th 2022, lot number: 221106334A.
사양
- Closure type:Plug type cap
- 용량:500
- Colour:Clear
- Material:PP
- Seq:03
- RCF max.:6000×g
- Cat. No.:525-1598
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



