VWR®, 보틀, PET, 사각형, 스크류 캡
500, Sterile, tray packed (25/tray, 2 trays/case), Transparent, 172,4 ±1,2 mm, 77,2 ±0,8 mm, White
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
파우더 및 액체 샘플을 포장, 보관 또는 운송하도록 설계된 정사각형 PET 미디어 보틀입니다.
- 정사각형 디자인으로 보관 공간을 효율적으로 사용 가능
- 가볍고 부서지지 않으며 투명한 PET 레진
- 보틀에 몰딩된 눈금
- EB 멸균 보증 수준 (SAL) 10⁻⁶(ISO 11137)
- 비발열성
VWR® 사각 PET 미디어 보틀은 클래스 100 000 클린룸 환경에서 제조됩니다. EN ISO 13485:2016에 따라 제조되었습니다.
Certifications: 보틀은 BSE/TSE, BPA 선언문 및 중금속 ROHS의 요구 사항을 충족합니다.
Packaging: 보틀은 개별 포장 또는 트레이 팩(케이스당 2개의 외부 팩에 개별 포장)으로 포장되어 있습니다.
Caution: These bottles are not to be used for production packaging.
Specifications
- 외부 직경:77,2 ±0,8 mm
- Version:Sterile, tray packed (25/tray, 2 trays/case)
- 용량:500
- Colour:Transparent
- 높이:172,4 ±1,2 mm
- Seq:06
- Cap colour:White
- Cat. No.:391-0648
- Environmental certification:ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



