VWR 실험용 니트릴 장갑
XL, Blue, 240 mm, 0,10 mm
Catalog # 112-6094
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 장갑은 합성 니트릴로 만들어졌으며 높은 내화학성과 내구성으로 다양한 실험에 적합합니다. 이 장갑은 미생물 및 바이러스 연구를 위한 EN ISO 374-5 표준을 충족합니다.
- 파우더프리, 비멸균, 일회용
- 우수한 그립감을 위해 손 끝 돌기처리
- 롤림(rolled rim)으로 소매 미끄러짐 방지
- 양손잡이형
- 박테리오파지 침투 테스트 포함 EN ISO 374-5 인증
- AQL 1.5를 만족하는 고품질 제품
VWR® 실험용 니트릴 장갑은 0.1mm 두께를 가지지만 최고의 안전 수준을 가집니다. 이 장갑은 라텍스 알러지를 가진 연구원들을 위한 최적의 대안입니다.
: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, Medical Device Regulation (EU) 2014-746: Class 1, PPE Regulation (EU) 2016-425: Category I or III, Regulation (EC) 1935/2004 on Food Contact Materials. EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5 (subject to labelling), EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671.
Specifications
- 장갑 사이즈:XL
- Colour:Blue
- 길이:240 mm
- Seq:05
- 두께:0,10 mm
- Cat. No.:112-6094
- Latex / latex-free:Latex-free
- Disposable / reusable:Disposable
- Material:Nitrile
- Cuff style:Rolled
- Powdered / powder-free:Powder-free
- Finish:Textured fingertips
- Ambidextrous / hand-specific:Ambidextrous



