VWR 실험용 니트릴 장갑
Product Details & Documents
이 장갑은 합성 니트릴로 만들어졌으며 높은 내화학성과 내구성으로 다양한 실험에 적합합니다. 이 장갑은 미생물 및 바이러스 연구를 위한 EN ISO 374-5 표준을 충족합니다.
- 파우더프리, 비멸균, 일회용
- 우수한 그립감을 위해 손 끝 돌기처리
- 롤림(rolled rim)으로 소매 미끄러짐 방지
- 양손잡이형
- 박테리오파지 침투 테스트 포함 EN ISO 374-5 인증
- AQL 1.5를 만족하는 고품질 제품
VWR® 실험용 니트릴 장갑은 0.1mm 두께를 가지지만 최고의 안전 수준을 가집니다. 이 장갑은 라텍스 알러지를 가진 연구원들을 위한 최적의 대안입니다.
Certifications: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, Medical Device Regulation (EU) 2014-746: Class 1, PPE Regulation (EU) 2016-425: Category I or III, Regulation (EC) 1935/2004 on Food Contact Materials. EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5 (subject to labelling), EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671.
사양
- 장갑 사이즈:XS
- Colour:Blue
- 길이:240 mm
- Seq:01
- 두께:0,10 mm
- Cat. No.:112-6090
- Latex / latex-free:Latex-free
- Disposable / reusable:Disposable
- Material:Nitrile
- Cuff style:Rolled
- Powdered / powder-free:Powder-free
- Finish:Textured fingertips
- Ambidextrous / hand-specific:Ambidextrous
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



