VWR 실험용 라텍스 장갑
XL, White, 240 mm, 0,21 mm, 90/dispenser
Catalog # 112-6089
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR 라텍스 장갑은 화학물질 취급을 위한 EN 374 산업표준과 함께 유럽 의료기기 인증인 EN 455 표준을 충족합니다.
- 파우더프리, 비멸균, 일회용
- 우수한 그립감을 위해 손 끝 돌기처리
- 롤림(rolled rim)으로 소매 미끄러짐 방지
- 양손잡이형
- AQL 1.5를 만족하는 고품질 제품
특수 표면 처리 기술로 손쉬운 착용 가능, 천연 라텍스 소재로 장시간 사용에도 높은 편안함 제공
: EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Medical Device Regulation (EU) 2017/745: Class 1
Food contact approved
Specifications
- 장갑 사이즈:XL
- Packed:90/dispenser
- Colour:White
- 길이:240 mm
- Seq:05
- 두께:0,21 mm
- Cat. No.:112-6089
- Latex / latex-free:Latex
- Disposable / reusable:Disposable
- Material:Natural latex
- Cuff style:Rolled
- Powdered / powder-free:Powder-free
- EN norm:EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
- Finish:Grippy, finger textured
- Ambidextrous / hand-specific:Ambidextrous



