VWR 실험용 라텍스 장갑
S, White, 240 mm, 0,21 mm, 100/dispenser
112-6086
VWR 라텍스 장갑은 화학물질 취급을 위한 EN 374 산업표준과 함께 유럽 의료기기 인증인 EN 455 표준을 충족합니다.
- 파우더프리, 비멸균, 일회용
- 우수한 그립감을 위해 손 끝 돌기처리
- 롤림(rolled rim)으로 소매 미끄러짐 방지
- 양손잡이형
- AQL 1.5를 만족하는 고품질 제품
특수 표면 처리 기술로 손쉬운 착용 가능, 천연 라텍스 소재로 장시간 사용에도 높은 편안함 제공
Certifications: EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Medical Device Regulation (EU) 2017/745: Class 1
Food contact approved
- 장갑 사이즈:S
- Packed:100/dispenser
- Colour:White
- 길이:240 mm
- Seq:02
- 두께:0,21 mm
- Cat. No.:112-6086
- Latex / latex-free:Latex
- Disposable / reusable:Disposable
- Material:Natural latex
- Cuff style:Rolled
- Powdered / powder-free:Powder-free
- EN norm:EN 455, EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5 VIRUS
- Finish:Grippy, finger textured
- Ambidextrous / hand-specific:Ambidextrous
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



