VWR®, PP 28 나사산이 있는 시약 보틀
60, PP 28, 38,6 mm, 82,7 mm
제품 번호 215-4412
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
투명 또는 호박색 소다석회 유리로 제조되었습니다. 샘플링, 파우더 및 액체의 보관 또는 높은 열 응력을 수반하지 않는 기타 분야에 적합합니다.
- 우수한 화학적 및 물리적 특성
- 투명 또는 호박색 유리
- 특히 빛에 민감한 액체와 함께 사용하기 위한 호박색 유리 보틀
보틀은 멸균할 수 있지만 온도 차이(Δ K)는 40°C를 초과해서는 안 됩니다.
Ordering information: 캡 없이 제공됩니다. 스크류 캡은 별도로 주문해야 합니다.
사양
- 외부 직경:38,6 mm
- Thread:PP 28
- 용량:60
- 높이:82,7 mm
- Seq:10
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



