VWR® 피펫 팁
Extended length, 10 µl, +, -, Grey/red, 96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
제품 번호 612-6748
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 피펫 팁은 정확한 액체 전달을 위해 설계되었습니다.
- 121 °C에서 완전 오토클레이브 가능
- 쉬운 용량 식별을 위한 컬러 코딩된 랙
- PP 필터가 있는 팁도 구매 가능
- DNase-/RNase-free 및 비발열성
- 추적성을 위해 모든 랙 또는 케이스에 배치 번호 표시
- 멸균된 팁은 방사선 조사 SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)로 멸균됨
- 유통기한: 제조일로부터 3년
마이크로 피펫터를 위한 우수한 퀄리티의 소모품. 대부분의 브랜드 마이크로 피펫터에 호환되는 액세서리.
Certifications: ISO 13485 및 ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 클래스 100,000 실내 환경에서 제조됩니다.
사양
- Colour code:Grey/red
- Packed:96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
- Sterile:+
- 용량:10 µl
- Seq:34
- Tip style:Extended length
- Filter:-



