VWR® 피펫 팁
Standard, 100 µl, +, +, Grey/yellow, 96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
제품 번호 612-6737
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 피펫 팁은 정확한 액체 전달을 위해 설계되었습니다.
- 121 °C에서 완전 오토클레이브 가능
- 쉬운 용량 식별을 위한 컬러 코딩된 랙
- PP 필터가 있는 팁도 구매 가능
- DNase-/RNase-free 및 비발열성
- 추적성을 위해 모든 랙 또는 케이스에 배치 번호 표시
- 멸균된 팁은 방사선 조사 SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)로 멸균됨
- 유통기한: 제조일로부터 3년
마이크로 피펫터를 위한 우수한 퀄리티의 소모품. 대부분의 브랜드 마이크로 피펫터에 호환되는 액세서리.
Certifications: ISO 13485 및 ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 클래스 100,000 실내 환경에서 제조됩니다.
사양
- Colour code:Grey/yellow
- Packed:96 tips/rack, 10 racks/box, 2 boxes/case
- Sterile:+
- 용량:100 µl
- Seq:11
- Tip style:Standard
- Filter:+
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



