VWR® 피펫 팁
Standard, 100 µl, +, Grey/yellow, 1000 tips/bag, 10 bags/case
Catalog # 612-6736
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 피펫 팁은 정확한 액체 전달을 위해 설계되었습니다.
- 121 °C에서 완전 오토클레이브 가능
- 쉬운 용량 식별을 위한 컬러 코딩된 랙
- PP 필터가 있는 팁도 구매 가능
- DNase-/RNase-free 및 비발열성
- 추적성을 위해 모든 랙 또는 케이스에 배치 번호 표시
- 멸균된 팁은 방사선 조사 SAL 10⁻⁶ (ISO 11137)로 멸균됨
- 유통기한: 제조일로부터 3년
마이크로 피펫터를 위한 우수한 퀄리티의 소모품. 대부분의 브랜드 마이크로 피펫터에 호환되는 액세서리.
Certifications: ISO 13485 및 ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 클래스 100,000 실내 환경에서 제조됩니다.
Specifications
- Colour code:Grey/yellow
- Packed:1000 tips/bag, 10 bags/case
- 용량:100 µl
- Seq:10
- Tip style:Standard
- Filter:+



