바틀 탑 디스펜서
5 - 50 ml
제품 번호 612-6633
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
간편하고 안전한 액체 물질 분주를 돕는 VWR® 바틀 탑 디스펜서
- ISO 17023 인증 실험실에서 ISO 8655-5를 기준에 맞춰 제조
- 부드러운 디스펜싱을 위해 0.3등급 유리 배럴 및 테프론 'O'링을 장착하여 적은 힘으로도 분주 가능
- 높은 호환성을 자랑하는 용기 어뎁터
- 분해 및 세척이 용이하여 기기 오염 방지
- 360도 회전 가능한 분주구, 양면 눈금으로 편리하게 사용 가능
VWR® 보틀 탑 디스펜서는 0.25ml 부터 100ml까지의 다양한 용량 범위 내에서 사용 가능합니다. 다양한 종류의 화학물질의 분주를 위해 사용 가능하며 디스펜서와 함께 제공되는 어댑터는 시중의 거의 모든 실험용 용기와 연결 호환이 됩니다
Certifications: CE, ISO8655 인증, ISO17025 인증 연구소에서 테스트
사양
- 용량:5 - 50 ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



