바틀 탑 디스펜서
1 - 10 ml
제품 번호 612-6630
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
간편하고 안전한 액체 물질 분주를 돕는 VWR® 바틀 탑 디스펜서
- ISO 17023 인증 실험실에서 ISO 8655-5를 기준에 맞춰 제조
- 부드러운 디스펜싱을 위해 0.3등급 유리 배럴 및 테프론 'O'링을 장착하여 적은 힘으로도 분주 가능
- 높은 호환성을 자랑하는 용기 어뎁터
- 분해 및 세척이 용이하여 기기 오염 방지
- 360도 회전 가능한 분주구, 양면 눈금으로 편리하게 사용 가능
VWR® 보틀 탑 디스펜서는 0.25ml 부터 100ml까지의 다양한 용량 범위 내에서 사용 가능합니다. 다양한 종류의 화학물질의 분주를 위해 사용 가능하며 디스펜서와 함께 제공되는 어댑터는 시중의 거의 모든 실험용 용기와 연결 호환이 됩니다
Certifications: CE, ISO8655 인증, ISO17025 인증 연구소에서 테스트
사양
- 용량:1 - 10 ml



