원심분리 튜브 클래식, VWR®
Centrifuge tube, sterile, self-standing, 50, Natural, Screw cap, 20000×g, Conical bottom, freestanding, +, Bulk
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 15 및 50ml 원심분리기 튜브는 FDA 승인 버진 PP를 사용하여 클래스 100000 클린룸에서 제조됩니다.
- 투명한 표면
- 각각 15ml 및 50ml 튜브에서 최대 17000 및 20000 RCF까지 원심분리 가능
- 누출 방지 나사 캡
- 변조 방지 및 내화학성 눈금 프린팅
- 시료 식별을 위한 넓은 쓰기 영역
- 시료에 손상을 주지 않는 고감도 시료용 고품질 황색 튜브
각 배치는 DNAse, RNAse 및 내독소가 없는 것이 인증되었습니다.
Each batch is tested DNAse-, RNAse- and endotoxin-free.
Certificates
Lot 번호로 검색CoC VWR Centrifuge Tube with Flat Cap CoC VWR Centrifuge Tube, 15 ml with Flat Cap, Non-sterile, 15C2M1005B CoC VWR Centrifuge Tube, 15 ml with Flat Cap, Sterile, 15C2M1108B CoC VWR Centrifuge Tube, 15 ml with Flat Cap, Sterile, 15C2M1126B CoC VWR Centrifuge Tube, 15 ml with Flat Cap, Sterile, 15C2M1134B
More
사양
- Closure type:Screw cap
- Packed:Bulk
- Type:Conical bottom, freestanding
- Version:+
- 용량:50
- Colour:Natural
- 설명:Centrifuge tube, sterile, self-standing
- Seq:23
- RCF max.:20000×g



