주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Professional, 피펫 교정 저울

VWR® Professional, 피펫 교정 저울

TA214i-P, 220, 0,1, Ø 80 mm, 0,0001 g, ±0,0002, ≤4 s
제품 번호 611-4675
공급사:   VWR Collection
VWR® Professional, 피펫 교정 저울
제품 번호 611-4675
공급사:  VWR Collection
VWR® Professional, 피펫 교정 저울
VWR® Professional, 피펫 교정 저울

TA214i-P, 220, 0,1, Ø 80 mm, 0,0001 g, ±0,0002, ≤4 s

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

피펫팅 정확도는 성공적인 실험에 매우 중요합니다: 조금이라도 부정확한 피펫팅은 결과에 중요한 변동을 초래할 수 있습니다. 터치스크린 저울의 피펫 점검 기능을 통해 사용자는 지침 ISO 8655 '피스톤 작동식 용적 측정 장치 - 측정 오류 결정을 위한 중량 측정 방법' 및 맞춤형 방법에 따라 피펫이 정확한지 확인할 수 있습니다.

  • 표준 계량 작업과 피펫 검사에 사용할 수 있는 저울
  • 사용자가 부피, 무게를 측정할 샘플 수를 선택할 수 있도록 안내하는 내장된 소프트웨어
  • 사용자는 선택한 방법에 따라 테스트를 완료하는 데 필요한 단계를 거침
  • 완료 시 피펫 검사의 전체 성능 결과와 합격/불합격 메시지가 포함된 상세 보고서가 생성됨

피펫은 정기적인 검사를 받아야 하며 (빈도는 수행된 작업 유형과 허용 가능한 위험 수준에 따라 실험실에서 결정) 주기적으로 교정해야 합니다. 더 작은 부피의 피펫은 세미 마이크로 저울과 같은 더 높은 분해능 저울이 필요하며 더 큰 부피의 피펫은 더 낮은 분해능 저울에서 확인할 수 있습니다.

테스트 중인 피펫이 ISO 8655를 준수하지 않는 것으로 결과가 표시되면 피펫을 사용해선 안되며 교정 실험실로 보내야합니다. 매일 사용하는 피펫 점검 기능 외에도 예방 유지보수로도 사용할 수 있어 위험을 줄이고 비용과 시간이 많이 드는 교정 조치를 피할 수 있습니다.

피펫 트랩 키트는 피펫 정확도를 확인하면서 액체 증발의 영향을 최소화합니다. 마이크로피펫의 액체와 같이 적은 양을 측정할 때 세미 마이크로 저울과 함께 사용하기에 적합합니다. 해당 키트는 일반적인 무게 측정을 위해 쉽게 제거할 수 있습니다.

모든 모델에는 3 도어 슬라이딩 드래프트 쉴드가 있습니다.

Delivery information: 피펫 트랩 키트가 함께 제공됩니다. 필요한 경우 공기 온도, 습도 및 압력 센서(옵션)를 사용할 수 있습니다.

Documents

사양
  • 모델:
    TA214i-P
  • 팬/플랫폼 크기:
    Ø 80 mm
  • Seq:
    003
  • Stabilisation time:
    ≤4 s
  • Readability:
    0,1
  • Weighing cap.:
    220
  • Repeatability:
    0,0001 g
  • Linearity:
    ±0,0002
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.