VWR® Professional, 피펫 교정 저울
TS105i-PC, 102, 0,01, Ø 80 mm, 0,02, ±0,06, ≤6 s
제품 번호 611-4674
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
피펫팅 정확도는 성공적인 실험에 매우 중요합니다: 조금이라도 부정확한 피펫팅은 결과에 중요한 변동을 초래할 수 있습니다. 터치스크린 저울의 피펫 점검 기능을 통해 사용자는 지침 ISO 8655 '피스톤 작동식 용적 측정 장치 - 측정 오류 결정을 위한 중량 측정 방법' 및 맞춤형 방법에 따라 피펫이 정확한지 확인할 수 있습니다.
- 표준 계량 작업과 피펫 검사에 사용할 수 있는 저울
- 사용자가 부피, 무게를 측정할 샘플 수를 선택할 수 있도록 안내하는 내장된 소프트웨어
- 사용자는 선택한 방법에 따라 테스트를 완료하는 데 필요한 단계를 거침
- 완료 시 피펫 검사의 전체 성능 결과와 합격/불합격 메시지가 포함된 상세 보고서가 생성됨
피펫은 정기적인 검사를 받아야 하며 (빈도는 수행된 작업 유형과 허용 가능한 위험 수준에 따라 실험실에서 결정) 주기적으로 교정해야 합니다. 더 작은 부피의 피펫은 세미 마이크로 저울과 같은 더 높은 분해능 저울이 필요하며 더 큰 부피의 피펫은 더 낮은 분해능 저울에서 확인할 수 있습니다.
테스트 중인 피펫이 ISO 8655를 준수하지 않는 것으로 결과가 표시되면 피펫을 사용해선 안되며 교정 실험실로 보내야합니다. 매일 사용하는 피펫 점검 기능 외에도 예방 유지보수로도 사용할 수 있어 위험을 줄이고 비용과 시간이 많이 드는 교정 조치를 피할 수 있습니다.
피펫 트랩 키트는 피펫 정확도를 확인하면서 액체 증발의 영향을 최소화합니다. 마이크로피펫의 액체와 같이 적은 양을 측정할 때 세미 마이크로 저울과 함께 사용하기에 적합합니다. 해당 키트는 일반적인 무게 측정을 위해 쉽게 제거할 수 있습니다.
모든 모델에는 3 도어 슬라이딩 드래프트 쉴드가 있습니다.
: 피펫 트랩 키트가 함께 제공됩니다. 필요한 경우 공기 온도, 습도 및 압력 센서(옵션)를 사용할 수 있습니다.
사양
- 모델:TS105i-PC
- 팬/플랫폼 크기:Ø 80 mm
- Seq:024
- Stabilisation time:≤6 s
- Readability:0,01
- Weighing cap.:102
- Repeatability:0,02
- Linearity:±0,06



