VWR®, 보틀, PET, 사각형, 스크류 캡
1000, Sterile, individually packed, Transparent, 212,3 ±1,5 mm, 93 ±1,5 mm, White
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
파우더 및 액체 샘플을 포장, 보관 또는 운송하도록 설계된 정사각형 PET 미디어 보틀입니다.
- 정사각형 디자인으로 보관 공간을 효율적으로 사용 가능
- 가볍고 부서지지 않으며 투명한 PET 레진
- 보틀에 몰딩된 눈금
- EB 멸균 보증 수준 (SAL) 10⁻⁶(ISO 11137)
- 비발열성
VWR® 사각 PET 미디어 보틀은 클래스 100 000 클린룸 환경에서 제조됩니다. EN ISO 13485:2016에 따라 제조되었습니다.
Certifications: 보틀은 BSE/TSE, BPA 선언문 및 중금속 ROHS의 요구 사항을 충족합니다.
Packaging: 보틀은 개별 포장 또는 트레이 팩(케이스당 2개의 외부 팩에 개별 포장)으로 포장되어 있습니다.
Caution: These bottles are not to be used for production packaging.
Specifications
- 외부 직경:93 ±1,5 mm
- Version:Sterile, individually packed
- 용량:1000
- Colour:Transparent
- 높이:212,3 ±1,5 mm
- Seq:03
- Cap colour:White
- Cat. No.:391-0628
- Environmental certification:ISO 14001 (Certificate Registration No.131120)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



