VWR®, LTS® 호환 피펫 팁
1000 µl, -, -, 88,90 mm, Blue, Rainin LTS style pipettes, 10 reloads, 96/pack, 4 packs/case
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® LTS® 호환 피펫 팁은 유연한 밀봉 영역과 positive 스톱으로 LTS® 호환 피펫터에 가벼운 배출력과 함께 안전한 밀봉을 제공합니다.
- LTS® 스타일 피펫과 호환 가능
- 낮은 바운딩 레진과 미세 포인트 디자인으로 시료 회수 극대화
- 팁을 부착하고 배출하는 데 필요한 힘을 줄여 인체 공학을 개선
- 1bar, 122°C에서 15분 동안 오토클레이브 가능
- ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 제조
VWR® 팁은 다른 폴리프로필렌 피펫 팁보다 최대 10배 더 소수성인 낮은 보유율의 레진을 사용하여 단백질 및 DNA 용액과 같은 점성 시료를 팁 내부에 수집하지 않고 쉽게 분주할 수 있습니다.
: RNase/DNase, 내독소, 금속 및 Human DNA 없음 인증
: Reloads will only fit into empty racks 613-6445 or 613-6446, respectively.
사양
- Colour code:Blue
- Packed:10 reloads, 96/pack, 4 packs/case
- Sterile:-
- 용량:1000 µl
- 길이:88,90 mm
- Seq:24
- 사용 대상:Rainin LTS style pipettes
- Filter:-



