주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 범용 피펫 팁

VWR®, 범용 피펫 팁

200 µl, +, 50,75 mm, Natural, Yellow, 10 racks, 96 each
제품 번호 613-6465
공급사:   VWR Collection
VWR®, 범용 피펫 팁
제품 번호 613-6465
공급사:  VWR Collection
VWR®, 범용 피펫 팁
VWR®, 범용 피펫 팁

200 µl, +, 50,75 mm, Natural, Yellow, 10 racks, 96 each

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 960 items
Product Details & Documents

VWR® 범용 낮은 보유율 피펫 팁은 팁 내부에 소수성 표면을 만들어 액체를 밀어내고 정확도와 데이터 품질을 높입니다.

  • 가장 다양한 피펫과 호환 가능
  • 낮은 바운딩 레진 및 미세 포인트 디자인으로 시료 회수 극대화
  • 팁을 부착하고 제거하는 데 필요한 힘을 줄여 인체 공학 개선
  • 15 psi, 122 °C에서 15분 동안 오토클레이브 가능
  • ISO 9001 품질 관리 시스템에 따라 제조

VWR® 팁은 다른 폴리프로필렌 피펫 팁보다 최대 10배 더 소수성인 낮은 잔류율 레진을 사용하여 팁 내부에 수집하지 않고도 단백질 및 DNA 용액과 같은 점성 시료를 쉽게 분주할 수 있습니다.

Certifications: RNase/DNase, 내독소, 금속 및 human DNA 없음 인증

주의: Reloads will fit into emptied racks of respective racked tip version or into the empty racks 613-6445 or 613-6446, respectively.

사양
  • Colour code:
    Yellow
  • Packed:
    10 racks, 96 each
  • Sterile:
    +
  • 용량:
    200 µl
  • 길이:
    50,75 mm
  • Seq:
    11
  • Tip colour:
    Natural