VWR®, 원심분리 튜브, 원뿔형 바닥, PP
225, PP, Clear, Plug type cap, 7500×g
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 원뿔형 바닥 원심분리 튜브는 높은 등급의 감마 내성 폴리프로필렌으로 만들어집니다.
- 읽기 쉬운 눈금
- 최대 RCF 6000×g
- 121 °C 에서 오토클레이브 가능 및 -196°C까지 동결 가능
- 누출 방지 및 라텍스 프리
- 유통기한 3년
- 클래스 100000 클린룸 환경에서 제조됨
The tubes feature a flat seal cap made from polyethylene. Sterilised by gamma irradiation to SAL 10⁻⁶ (ISO 11137).
Certifications: BSE/TSE의 요구사항을 만족합니다. 인증된 DNase/RNase-free 및 비발열성.
주의: Height of 250 ml tubes has been changed from November 6th 2022, lot number: 221106334A.
사양
- Closure type:Plug type cap
- 용량:225
- Colour:Clear
- Material:PP
- RCF max.:7500×g
- Cat. No.:525-1300
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



