라텍스 실험용 장갑
S, 240 mm, 65 mm, 122 mm, 100/box
Catalog # 112-5398
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 일회용 실험용 장갑은 천연고무에서 추출한 라텍스로 제조되었습니다.
- 파우더 프리, 비멸균
- 10°C ~ 30°C사이 직사광선이 없는 건조한 장소에 보관
- 제품 폐기 시 국내 관련 규정을 참조하시길 바랍니다.
장갑 길이가 길지 않기 때문에 손목부 노출에 유의할 필요가 있습니다.
: Compliant with MD Directive 93/42/EEC, EN 455, PPE Regulation (EU) 2016/425, EN 420 and EN ISO 374, AQL≤1,5.
: 제품에는 아나필락시 반응을 포함한 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 천연 라텍스를 포함하고 있습니다.
Specifications
- 직경:122 mm
- 장갑 사이즈:S
- Packed:100/box
- 길이:240 mm
- Seq:02
- 두께:65 mm
- Cat. No.:112-5398
- Latex / latex-free:Latex
- Disposable / reusable:Disposable
- Cuff style:Beaded
- Powdered / powder-free:Powder-free
- Finish:Textured
- Ambidextrous / hand-specific:Ambidextrous



