라텍스 실험용 장갑
M, 240 mm, 65 mm, 122 mm, 100/box
Catalog # 112-5399
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 일회용 실험용 장갑은 천연고무에서 추출한 라텍스로 제조되었습니다.
- 파우더 프리, 비멸균
- 10°C ~ 30°C사이 직사광선이 없는 건조한 장소에 보관
- 제품 폐기 시 국내 관련 규정을 참조하시길 바랍니다.
장갑 길이가 길지 않기 때문에 손목부 노출에 유의할 필요가 있습니다.
Certifications: Compliant with MD Directive 93/42/EEC, EN 455, PPE Regulation (EU) 2016/425, EN 420 and EN ISO 374, AQL≤1,5.
Caution: 제품에는 아나필락시 반응을 포함한 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 천연 라텍스를 포함하고 있습니다.
Specifications
- 직경:122 mm
- 장갑 사이즈:M
- Packed:100/box
- 길이:240 mm
- Seq:03
- 두께:65 mm
- Cat. No.:112-5399
- Latex / latex-free:Latex
- Disposable / reusable:Disposable
- Cuff style:Beaded
- Powdered / powder-free:Powder-free
- Finish:Textured
- Ambidextrous / hand-specific:Ambidextrous
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



