일회용 평량 보트
100, 119×90×19 mm, White
제품 번호 VWRU10803-156
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PS, 다이아몬드.
- 바닥이 넓고 평평하여 기울임을 방지함
- 최대 +70 °C 내열성
이 보트는 표면이 매끄러워 시료 손실을 최소화하면서 정확한 주입을 가능하게 합니다. 전자레인지 및 수분 분석기와 함께 사용하기에 적합합니다.
: 평량 보트는 클린룸에서 생산되고 플라스틱 백으로 포장됩니다.
사양
- 용량:100
- Colour:White
- Seq:12
- W×D×H:119×90×19 mm



