VWR®, 클린룸 마스크
Sterile, with ties, White
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
끈이 있는 부직포로 만든 클린룸 마스크.
- 라텍스 프리
- 높은 세균 여과 효율
- 10⁻⁶의 멸균 보증 수준의 멸균 버전
- 산업용 및 클린룸 전용; COVID-19에 대한 보호용으로 사용하지 마십시오
- 이 제품은 규정 (EU) 2017/745/ Directive 93/42/EEC에 따르면 의료 및 임상 사용을 위한 의료 기기가 아닙니다
- 이 제품은 규정 (EU) 2016/425에 따르면 개인 보호 장비 (PPE)가 아닙니다
밀도: 20g/m²(전면 레이어); 25g/m²(후면 레이어); 28g/m²(중앙).
Certifications: IEST 레벨 2(≥0,5 µ의 경우 2440 counts/ft³)를 충족합니다.
포장: 팩 당 마스크 50개, 케이스당 10개.
사양
- Type:Sterile, with ties
- Colour:White
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



