VWR®, 마이크로 원심분리 튜브, 고성능
0,5, Blue, With attached lid, Graduated, conical bottom, non sterile, 35000×g
Catalog # 525-1171
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
튜브는 USP 등급 VI PP로 제작되어 펠릿을 명확하게 확인할 수 있습니다. 고강도 벽을 포함하고 대부분의 다른 마이크로 원심분리 튜브가 견딜수 있는 중력의 2배까지 원심분리 할 수 있습니다.
- 빛에 민감한 물질을 위한 호박색
- 볼텍싱 및 쉐이킹 테이블에 적합
- RNase-, DNase- free 및 내독소 없음
- 새겨진 눈금으로 정확성 보장
- 모든 일반 로터에 적합
- 페놀/클로로포름 추출에 적합
평평하고, 뚫을 수 있는 반투명 캡과 측면 라벨링 영역이 특징입니다. 매끄러운 표면과 함께 인체 공학적으로 설계된 캡은 반복적인 압력 손상의 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다.
121 °C에서 스팀 오토클레이브 가능, -80 °C까지 동결 가능
Certifications: Class 100000 클린룸 환경에서 제조됐습니다.
ISO 13485:2016 및 ISO 9001:2015 품질 관리 시스템에 따라 제조되었습니다.
Delivery information: 다양한 팩에는 초록색, 파란색, 빨강색, 주황색 및 노랑색 튜브가 각각 100개씩 들어있습니다.
Caution: 튜브는 꽉 끼는 캡을 가지고 있으므로, 가열할 때는 사용하면 안됩니다.
Documents
Avantor VWR®PCR Solutions VWR Centrifuge and microcentrifuge tubes VWR Products for Nucleic Acid Preparation
Product Literature
CoC VWR Microcentrifuge tubes Graduated Conical Bottom with Attached Cap Non-Sterile.pdf
Conformity declaration
COC_VWRI525-1161_220319653-D COC_VWRI525-1161_220919653D COC_VWRI525-1161_230314653A COC_VWRI525-1162_221215653D COC_VWRI525-1162_230314653A
More
TDS VWR Micro Centrifuge Tube
Datasheet
Specifications
- Type:With attached lid
- Version:Graduated, conical bottom, non sterile
- 용량:0,5
- Colour:Blue
- RCF max.:35000×g
- Cat. No.:525-1171
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



