VWR®, 마이크로 원심분리 튜브, 고성능
1,5, Natural, With attached lid, Graduated, conical bottom, non sterile, 40000×g
튜브는 USP 등급 VI PP로 제작되어 펠릿을 명확하게 확인할 수 있습니다. 고강도 벽을 포함하고 대부분의 다른 마이크로 원심분리 튜브가 견딜수 있는 중력의 2배까지 원심분리 할 수 있습니다.
- 빛에 민감한 물질을 위한 호박색
- 볼텍싱 및 쉐이킹 테이블에 적합
- RNase-, DNase- free 및 내독소 없음
- 새겨진 눈금으로 정확성 보장
- 모든 일반 로터에 적합
- 페놀/클로로포름 추출에 적합
평평하고, 뚫을 수 있는 반투명 캡과 측면 라벨링 영역이 특징입니다. 매끄러운 표면과 함께 인체 공학적으로 설계된 캡은 반복적인 압력 손상의 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다.
121 °C에서 스팀 오토클레이브 가능, -80 °C까지 동결 가능
: Class 100000 클린룸 환경에서 제조됐습니다.
ISO 13485:2016 및 ISO 9001:2015 품질 관리 시스템에 따라 제조되었습니다.
: 다양한 팩에는 초록색, 파란색, 빨강색, 주황색 및 노랑색 튜브가 각각 100개씩 들어있습니다.
: 튜브는 꽉 끼는 캡을 가지고 있으므로, 가열할 때는 사용하면 안됩니다.
- Type:With attached lid
- Version:Graduated, conical bottom, non sterile
- 용량:1,5
- Colour:Natural
- Seq:09
- RCF max.:40000×g
- Cat. No.:525-1164
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact



